入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | M90 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | パルススタート |
高さ | 2 13 / 16 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 120 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 100 |
長さ | 3 15 / 16 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 1.1 |
208Vでの動作電流 | 0.7 |
240Vでの動作電流 | 0.6 |
277Vでの動作電流 | 0.5 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 2 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 入力ワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15 / 16 " | M98 | パルススタート | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | ¥26,350 | |
1XUD8 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | ¥20,937 | |
1XUD9 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | ¥26,139 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | ¥7,303 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | ¥31,628 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | ¥9,133 | |
1XUE4 | 4.75 " | M59 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 440 | ¥30,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。