入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋め込み式照明ハウジングキット |
実際のOD(インチ) | 6-1 / 2」 |
天井開口部が必要です(インチ) | 6-1/2 |
器具タイプ | 新築・リフォーム |
高さ | 12 2 / 5 " |
住宅資材 | 鋼とアルミニウム |
絶縁タイプ | IC |
ランプの種類 | A19、BR30、PAR30L |
長さ | 13 7 / 8 " |
最大ワット数 | 75 |
ランプの数 | 1 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 7 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 器具タイプ | 高さ | 絶縁タイプ | アイテム価格 | ランプの種類 | 最大ワット数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TP91 | 新築 | 7.25 " | IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥658 | ||
5TP92 | 新築 | 7.25 " | 非IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥926 | ||
5TP94 | 新築 | 7.25 " | IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥2,222 | ||
5TP95 | 新築 | 7.25 " | IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥6,226 | ||
5TP96 | 新築 | 7.25 " | 非IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥7,922 | ||
5TP97 | 新築 | 7.25 " | IC | 埋め込み式照明ハウジングおよびキット | 白熱 | 75W A19、65W BR30、75W PAR30L | 10.75 " | ¥801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。