WESTWARD 1JYU6 バッテリー充電器 6/12v (オス) 100 A スタート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ケーブル長 | 6ft。 |
充電時間12V | 2〜4時間。 |
入力 | 2.7A |
手動(M)/自動(A) | M |
全体の深さ | 6.5 " |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 9.5 " |
UL定格アンペア12V | 2/15 |
UL定格アンペア6V | 15 |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。