WESTWARD 1JYU8 バッテリー充電器 6/12v (a) 55 A スタート
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
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ケーブル長 | 6ft。 |
充電時間12V | 3〜5時間。 |
入力 | 2.2アンペア(充電) / 9.5アンペア(起動) |
手動(M)/自動(A) | A |
全体の深さ | 6.5 " |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 9.5 " |
UL定格アンペア12V | 10 |
UL定格アンペア6V | 10 |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。