LUMAPRO 10C906 LED特大ラウンド拡大鏡ランプ-blk
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
アイテム価格 | 特大の丸い拡大鏡ライト |
アーム長さ | 16 " |
ベース(Base) | クランプオン |
色 | ブラック |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 5ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7" |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
タイプ | 関節式アーム |
出力 | 5W |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 62.4 |
船の長さ(cm) | 40.2 |
船幅(cm) | 14.4 |
HSコード | 9013802000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10C907 | ホワイト | ¥28,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。