入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | File-A-Key、レターサイズ |
主要容量(ユニット) | 14 |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 3 / 8 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 12.75 " |
タイプ | ハンギングファイル |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 3926100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60020 | ファイルキー | 2" | 11 " | 13.75 " | バインダー | ¥12,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。