LUBERFINER LAF282 エアフィルターエレメントのみ高さ 16-3/16 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
高さ | 16.187 " |
外径 | 16.437 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.43 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。