ルベルフィナー エアフィルター エレメントのみ
形式 | モデル | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AF342 | 3 9 / 16 " | 7-9 / 16」 | ¥382 | |
B | LAF3902 | 5" | 6.375 " | ¥2,335 | |
C | LAF965 | 5.5 " | 12.625 " | ¥858 | |
D | LAF586 | 5.5 " | 12.625 " | ¥765 | |
E | LAF8632 | 8 13 / 16 " | 5.437 " | ¥922 | |
F | LAF8834 | 8 13 / 16 " | 7.625 " | ¥1,160 | |
G | LAF511 | 8.5 " | 11-1 / 16」 | ¥1,685 | |
H | LAF506 | 8.375 " | 11.5 " | ¥1,332 | |
I | LAF8616 | 9 1 / 16 " | 14-15 / 16」 | ¥5,799 | |
J | LAF1763 | 9 15 / 16 " | 13.187 " | ¥3,659 | |
K | LAF8070 | 9.25 " | 5-5 / 16」 | ¥1,183 | |
L | LAF1764 | 10 1 / 16 " | 15.25 " | ¥3,892 | |
M | LAF268 | 11 " | 12.75 " | ¥1,882 | |
N | LAF5891 | 11.5 " | 7.125 " | ¥1,247 | |
O | LAF8571 | 11.187 " | 9.25 " | ¥2,354 | |
P | LAF1963 | 12 " | 4.75 " | ¥1,780 | |
Q | LAF8816 | 12.25 " | 3.25 " | ¥1,589 | |
R | LAF8608 | 12.437 " | 5.25 " | ¥1,372 | |
S | LAF8503 | 13.75 " | 7-13 / 16」 | ¥2,346 | |
T | LAF2547 | 13.437 " | 11 " | ¥3,230 | |
U | LAF8989 | 14.5 " | 11.125 " | ¥1,751 | |
V | LAF8695 | 14.88 " | 6-5 / 16」 | ¥2,093 | |
W | LAF884 | 15 " | 8-13 / 16」 | ¥1,842 | |
X | LAF8482 | 15 " | 8.625 " | ¥1,876 | |
Y | LAF745 | 15.25 " | 8-11 / 16」 | ¥1,744 | |
Z | LAF8552 | 15.44 " | 7.375 " | ¥1,266 | |
A1 | LAF5829 | 16 9 / 16 " | 8.875 " | ¥1,689 | |
B1 | LAF4331 | 16.25 " | 13-13 / 16」 | ¥3,085 | |
C1 | LAF282 | 16.187 " | 16.437 " | ¥2,380 | |
D1 | LAF46 | 17 9 / 16 " | 6.25 " | ¥1,542 | |
E1 | LAF3754 | 17 " | 12.75 " | ¥2,970 | |
F1 | LAF1775 | 18 1 / 16 " | 9-13 / 16」 | ¥2,001 | |
G1 | LAF4310 | 18 9 / 16 " | 11.375 " | ¥2,339 | |
H1 | LAF3715 | 18 " | 15.25 " | ¥4,575 | |
I1 | LAF2821 | 18 " | 12-1 / 16」 | ¥2,275 | |
J1 | LAF8171 | 19 " | 12.75 " | ¥3,361 | |
K1 | LAF4312 | 19.5 " | 16.125 " | ¥4,987 | |
L1 | LAF4490 | 20 " | 13-13 / 16」 | ¥4,468 | |
M1 | LAF6453MXM | 24.437 " | 13-9 / 16」 | ¥4,477 | |
N1 | LAF8553 | 35 9 / 16 " | 4.75 " | ¥5,495 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨てバリアガウン
- モーターリード切断アクセサリ
- リンクフィルター
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- ディッパー
- シンクと噴水
- 電気ボックス
- 安全スイッチ
- 溶接洗浄
- HVACテスト機器
- SCHNEIDER ELECTRIC プラスチック製の非照明マルチヘッドオペレーター
- APPROVED VENDOR ドアプッシュプレート
- TEMPCO NHLノズルヒーター
- SIEMENS GMAシリーズ、スプリングリターン、ロータリー、電子ダンパーアクチュエータ
- ORALITE 反射テープ、6インチX150フィート
- PASS AND SEYMOUR DRシリーズ調光器
- HOFFMAN コンセプトシリーズパネル
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC P612 削減ダブル Y、すべてのハブ
- DAYTON フリーチェーンノブ
- HUMBOLDT クラシックなシュミットのライブ