LOVEJOY 69790405821グリッドカップリングハブ、キー溝付き、ボア55 mm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
チューブ径 | 55 mm |
ボアタイプ | 完成したボアとキー溝 |
色 | グレー/メタリック |
次元FD | 123.8 mm |
寸法FL | 12.7 mm |
寸法G1 | 3 mm |
ディメンションHD | 87.3 mm |
寸法L(横型カバー) | 96.52 mm |
寸法L(垂直スタイルカバー) | 33.78 mm |
寸法R | 66.8 mm |
寸法SL | 22.35 mm |
シャフト端間の距離(寸法G)-通常のギャップ | 3 mm |
グリッドカップリングサイズ | 1070 |
高さ | 3.44 " |
ハブ素材 | 合金鋼 |
キー溝のサイズ | 16のミリメートル×4.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 76.2 mm |
最大での角度のずれ | 0.005 " |
最大動作中の角度のずれ(XY) | 0.02 " |
マックス。 退屈させる | 64 mm |
最大での並列ミスアライメント | 0.008 " |
最大運転中の平行ずれ(寸法P) | 0.016 " |
最大スピード(横型カバー) | 4125回転 |
最大スピード(縦型カバー) | 5500回転 |
最小退屈させる | 19 mm |
公称トルク | 994 Nmで |
外径(横型カバー) | 161.8 mm |
外径(縦型カバー) | 173 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 155.5 mm |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 22.35 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 1 / 4-20 |
形式 | 退屈する |
タイプ | グリッド結合 |
幅(Width) | 3.44 " |
プロダクト | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | グリッドカップリングサイズ | 高さ | 幅(Width) | ボアを通る長さ | ディメンションHD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405782 | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 1020 | 1.56 " | 1.56 " | 47.75 mm | 39.7 mm | ¥15,562 | 見積依頼
| |
69790405796 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 1030 | 1.94 " | 1.94 " | 47.75 mm | 49.2 mm | ¥17,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。