LOVEJOY 69790405782グリッドカップリングハブ16mm、5 x 2.3mmキー溝サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
チューブ径 | 16 mm |
ボアタイプ | 完成したボアとキー溝 |
色 | グレー/メタリック |
次元FD | 63.5 mm |
寸法FL | 9.65 mm |
寸法G1 | 3 mm |
ディメンションHD | 39.7 mm |
寸法L(横型カバー) | 66.55 mm |
寸法L(垂直スタイルカバー) | 24.38 mm |
寸法R | 47.75 mm |
寸法SL | 12.7 mm |
シャフト端間の距離(寸法G)-通常のギャップ | 3 mm |
グリッドカップリングサイズ | 1020 |
高さ | 1.56 " |
ハブ素材 | 合金鋼 |
キー溝のサイズ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 47.75 mm |
最大。 設置時の角度のずれ(XY) | 0.002 " |
最大動作中の角度のずれ(XY) | 0.009 " |
マックス。 退屈させる | 28 mm |
最大。 設置時の平行ずれ(寸法P) | 0.006 " |
最大運転中の平行ずれ(寸法P) | 0.012 " |
最大スピード(横型カバー) | 4500回転 |
最大スピード(縦型カバー) | 6000回転 |
最小退屈させる | 12 mm |
公称トルク | 52 Nmで |
外径(横型カバー) | 101.6 mm |
外径(縦型カバー) | 111.3 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 98.5 mm |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 12.7 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 8-32 |
形式 | 退屈する |
幅(Width) | 1.56 " |
プロダクト | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | グリッドカップリングサイズ | 高さ | 幅(Width) | ボアを通る長さ | ディメンションHD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405796 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 1030 | 1.94 " | 1.94 " | 47.75 mm | 49.2 mm | ¥17,398 | 見積依頼
| |
69790405821 | 55 mm | 16のミリメートル×4.3ミリメートル | 1070 | 3.44 " | 3.44 " | 76.2 mm | 87.3 mm | ¥46,761 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。