LOVEJOY 68514477206 ディスクカップリング、トルク 89 インチポンド、直径 2.480 インチ、平方インチ 0.2870 ポンド慣性
アイテム: CM7YUZ
モデル:68514477206
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリング |
角度のずれ | 1度 |
軸方向のずれ | ±0.20インチ |
ボアA | 5 / 8 "x 3 / 4" |
ボアB | 5 / 8 "x 3 / 4" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
クランプねじサイズ | M6 |
カップリングサイズ | MDSD63C |
カップリングタイプ | ミニディスクカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 6.70オンス |
ディメンションHD | 1.772 " |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.878 " |
マックス。 退屈させる | 0.984 " |
マックス。 動作温度 | 300度F |
最小退屈させる | 0.472 " |
慣性モーメント | 0.2870 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 89インチポンド |
外径 | 2.480 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.969 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MDSDシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 44250 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 12.11014 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.19 |
モデル | マックス。 退屈させる | ボアA | ボアB | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477186 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477187 | 0.394 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477188 | 0.394 " | - | - | 0.118 " | 0.0154 ポンドインチ平方 | 18インチポンド | 1.260 " | 1.260 " | - | 見積依頼
|
68514477189 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477190 | 0.551 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477191 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
68514477192 | 0.551 " | - | - | 0.236 " | 0.0410 ポンドインチ平方 | 35インチポンド | 1.575 " | 1.496 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。