LOVEJOY 68514477041 モーション コントロール カップリング、トルク 2 インチ ポンド、直径 0.5 インチ、平方インチ 0.00 ポンド慣性
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | ±0.010インチ |
チューブ径 | 1 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M2 |
カップリングサイズ | ASB3 |
カップリングタイプ | シングルビームカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 0.20オンス |
終了 | アルマイト |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.236 " |
最大角度のずれ | 5度 |
マックス。 退屈させる | 0.197 " |
マックス。 動作温度 | 200度F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 0.118 " |
慣性モーメント | 0.0000 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 2インチポンド |
外径 | 0.500 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.752 " |
平行ずれ | 0.005 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | ASBシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 318.60 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.18800 cu。 に。 |
モデル | 最小退屈させる | ボアA | ボアB | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477053 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | - | 15インチポンド | - | - | - | ¥27,583 | 見積依頼
|
68514477042 | 0.118 " | - | - | 0.0000 ポンドインチ平方 | 2インチポンド | 0.500 " | 0.752 " | 318.60 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
68514477044 | 0.157 " | - | - | 0.0010 ポンドインチ平方 | 3.40インチポンド | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
68514477045 | 0.157 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.0010 ポンドインチ平方 | 3.40インチポンド | 0.626 " | 0.799 " | 557.60 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
68514477047 | 0.157 " | - | - | 0.0020 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
68514477048 | 0.157 " | 1 / 4 "x 5 / 16" | 1 / 4 "x 5 / 16" | 0.0020 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | 0.752 " | 0.902 " | 442.50 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
68514477050 | 0.236 " | - | - | 0.0110 ポンドインチ平方 | 10インチポンド | 1.000 " | 1.252 " | 920.40 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。