定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514476183 ハブ、直径 2.560 インチ、長さ 3.540 インチ、厚さ 0.590 インチ

在庫あり
アイテム: CM7YNA モデル:68514476183

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥167,960 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCJシリーズハブ
角変位0.90度
チューブ径1 / 2 "
ボアタイプ退屈する
カップリング
カップリングサイズCJ28
カップリングタイプCJ
寸法G0.790 "
ディメンションHD2.560 "
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL)0.100 "
ハブスタイルB
キー溝キー溝付
キー溝の深さ1 / 8 "x 1 / 16"
キー溝の幅1 / 8 "x 1 / 16"
ボアを通る長さ1.380 "
材料
最大軸方向変位0.0600 "
マックス。 退屈させる1.5 "
最大放射状変位0.0100 "
マックス。 スピード8500回転
マックス トルク1680インチポンド
最小退屈させる0.870 "
公称トルク840インチポンド
通常の温度範囲-40度212度までNS
外径2.560 "
カップリング全体の長さ3.540 "
製品データシートラブジョイ-68514460880.pdf
ねじ径5 / 16」-18
インチあたりのねじ山5 / 16」-18
ねじ式カップリング位置サイズの設定0.590 "
スパイダー内径1.180 "
スパイダー外径2.560 "
蜘蛛の厚さ(寸法W)0.590 "
測定システム帝国
温度。 範囲-50度248度までNS
音量9.04397 cu。 に。

発送情報:

船の重量(kg) 1.02

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルキー溝の幅角変位チューブ径ボアを通る長さ最大軸方向変位マックス。 退屈させる最大放射状変位マックス。 スピード価格
LOVEJOY 68514476182 ハブ、直径 2.560 インチ、長さ 3.540 インチ、厚さ 0.590 インチ | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90度5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500回転¥167,960
LOVEJOY 68514476386 ハブ、直径 4.720 インチ、長さ 4.560 インチ、厚さ 0.870 インチ | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10度2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750回転¥359,040

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514476183 ハブ、直径 2.560 インチ、長さ 3.540 インチ、厚さ 0.590 インチ
¥167,960 /単価