SUPER-STRUTAB219シリーズチャンネルフラットプレート
AB219シリーズチャンネル平板
Super-Strut AB219 シリーズ チャネル フラット プレートは、建設および産業用途で金属チャネルまたはストラット システムをしっかりと固定およびサポートするために使用されます。 これらは、パイプ、電線管、固定具を設置するための安定した基盤を提供し、建物やインフラストラクチャのプロジェクトにおける構造の完全性と多用途性を実現します。 これらのフラット プレートは、スチール / ステンレススチール構造を採用し、構造剛性を高め、耐久性を高めています。 取り付けが簡単なように 2 / 3 穴があり、ユーザーの要件に応じて 1-5/8 インチと 3-1/2 インチの幅があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- 食品廃棄物処理業者
- エアブレーキチューブ
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- ストレーナー
- 電気ボックス
- 仕上げ用品
- ドラムとバレルポンプ
- プッシュボタン
- 排水管洗浄装置
- BRADY パイプマーカー、メイクアップウォーター、LからO、グリーン
- PAWLING CORP コーナーガード
- DORMONT ガスコネクタ60インチ
- HOFFMAN ジャンクションボックス南京錠キット
- ANVIL 5穴コーナーコネクタ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 1/8 インチ、片端ネジ付き
- SPEARS VALVES 高純度TFMライニングバタフライバルブ、FKMOリング
- EATON リレーソケット
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-HE35 ブッシュ付きウィング プーリ