LOVEJOY 68514472242ジョーカップリングスパイダーとエレメント、ウレタン、クローズドセンター、カーブドジョー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GSシリーズスパイダー |
角度のずれ | 0.8度 |
軸方向のずれ | +0.039 インチ ~ -0.019 インチ |
クランプスタイルハブ最大。 スピード | 12700回転 |
色 | グリーン |
カップリングボルトサイズ | M3 |
立方インチ | 0.543立方インチ |
寸法CL | 0.06 " |
ディメンションHD | 1.18 " |
寸法TH | 0.08 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.06 " |
動的ねじり剛性 | 6212 インチ-ポンド/ラジアン |
ボアを通る長さ | 0.433 " |
ロックデバイススタイルハブ最大。 スピード | 25400回転 |
材料 | ウレタン |
最大軸方向のずれ(インチ) | +0.039 -0.019 " |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
最大温度範囲(F) | -30度華氏248度まで |
マックス トルク | 283.2インチポンド |
最小退屈させる | コールテン |
公称トルク | 141.6インチポンド |
通常の温度範囲 | -20度華氏230度まで |
外径 | 1.18 " |
放射状のミスアライメント | 0.002 " |
ラジアル剛性 | 4892インチポンド |
ねじ径 | #8-32 |
インチあたりのねじ山 | #8-32 |
止めねじサイズ | 8-32 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 0.2 " |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.2 " |
スクリュースタイルハブ最大を設定します。 スピード | 15900回転 |
ショア硬度 | 64ショアD |
スパイダー外径 | 1.18 " |
クモのサイズ | 14 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.39 " |
スパイダータイプ | GS |
静的ねじり剛性 | 2072 インチ-ポンド/ラジアン |
在庫サイズ | 14〜55 |
形式 | コールテン |
温度 | -20〜230 Deg.F |
温度。 範囲 | -30〜248 Deg.F |
厚さ | 0.39 " |
音量 | 0.543 cu。 に。 |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | 形式 | ラジアル剛性 | カップリングボルトサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ウレタン | イエロー | 2345インチポンド | GS | コールテン | 13887インチポンド | M8 | ¥12,104 | ||
68514467257 | 38 | ウレタン | レッド | 2876インチポンド | GS | コールテン | 25146インチポンド | M8 | ¥8,599 | ||
68514467252 | 24 | ウレタン | イエロー | 309.8インチポンド | GS | コールテン | 8458インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467254 | 28 | ウレタン | イエロー | 840.8インチポンド | GS | コールテン | 10173インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
| |
68514467253 | 24 | ウレタン | レッド | 531インチポンド | GS | コールテン | 14630インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467261 | 48 | ウレタン | レッド | 4646インチポンド | GS | コールテン | 33890インチポンド | M10 | ¥16,063 | 見積依頼
| |
68514467255 | 28 | ウレタン | レッド | 1416インチポンド | GS | コールテン | 18288インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。