入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GSシリーズスパイダー |
角度のずれ | 0.9度 |
軸方向のずれ | +0.070 インチ ~ -0.027 インチ |
クランプスタイルハブ最大。 スピード | 4750回転 |
色 | レッド |
カップリングボルトサイズ | M8 |
立方インチ | 7.0449立方インチ |
寸法CL | 0.12 " |
ディメンションHD | 3.15 " |
寸法TH | 0.16 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.12 " |
動的ねじり剛性 | 190151 インチ-ポンド/ラジアン |
ボアを通る長さ | 1.77 " |
ロックデバイススタイルハブ最大。 スピード | 9550回転 |
材料 | ウレタン |
最大軸方向のずれ(インチ) | +0.070 -0.027 " |
マックス。 退屈させる | 1.75 " |
マックス。 スピード | 4750回転 |
最大温度範囲(F) | -40度華氏248度まで |
マックス トルク | 5752インチポンド |
最小退屈させる | コールテン |
公称トルク | 2876インチポンド |
通常の温度範囲 | -30度華氏194度まで |
外径 | 3.15 " |
放射状のミスアライメント | 0.005 " |
ラジアル剛性 | 25146インチポンド |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 0.59 " |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.59 " |
スクリュースタイルハブ最大を設定します。 スピード | 5950回転 |
ショア硬度 | 98ショアA |
速度 | 4750回転 |
スパイダー外径 | 3.15 " |
クモのサイズ | 38 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.71 " |
スパイダータイプ | GS |
静的ねじり剛性 | 63366 インチ-ポンド/ラジアン |
在庫サイズ | 14〜55 |
形式 | コールテン |
温度 | -30〜194 Deg.F |
温度。 範囲 | -40〜248 Deg.F |
厚さ | 0.71 " |
UPC | 685144672575 |
音量 | 7.0449 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | 形式 | ラジアル剛性 | カップリングボルトサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ウレタン | イエロー | 2345インチポンド | GS | コールテン | 13887インチポンド | M8 | ¥12,104 | ||
68514467252 | 24 | ウレタン | イエロー | 309.8インチポンド | GS | コールテン | 8458インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467254 | 28 | ウレタン | イエロー | 840.8インチポンド | GS | コールテン | 10173インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
| |
68514467253 | 24 | ウレタン | レッド | 531インチポンド | GS | コールテン | 14630インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467261 | 48 | ウレタン | レッド | 4646インチポンド | GS | コールテン | 33890インチポンド | M10 | ¥16,063 | 見積依頼
| |
68514467255 | 28 | ウレタン | レッド | 1416インチポンド | GS | コールテン | 18288インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
| |
68514467251 | 19 | ウレタン | レッド | 150.5インチポンド | GS | コールテン | 11487インチポンド | M6 | ¥4,501 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。