LOVEJOY 68514462076ジョーカップリングスパイダー、エレメント付き、オープンセンター、ポリウレタン、赤
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズスパイダー |
角変位 | 0.13 " |
角度のずれ | 0.90度1.30度まで |
軸方向のずれ | "0.039へ" 252 |
色 | レッド |
カップリングタイプ | エラストマーインサート |
立方インチ | 46.8342立方インチ |
寸法G | 1.57 " |
次元S | 2.83 " |
変位 | 0.13 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.2 " |
内部径 | 3.15 " |
材料 | ポリウレタン |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位 | 0.12 " |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.12 " |
最大軸方向のずれ(インチ) | 0.039〜252インチ |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008〜0.027インチ |
最大放射状変位 | 0.018 " |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.018 " |
マックス。 スピード | 3550回転 |
最大温度範囲(F) | -40度華氏248度まで |
マックス トルク | 33980インチポンド |
公称トルク | 16990インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
外径 | 6.3 " |
平行ずれ | "0.008へ" 0.027 |
1,200rpmでの定格HP | 320馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 480馬力 |
ねじ径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのねじ山 | 3 / 8」-16 |
止めねじサイズ | 3 / 8-16 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 0.98 " |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.98 " |
ショア硬度 | 95ショアA |
スパイダー内径 | 3.15 " |
スパイダー外径 | 6.3 " |
クモのサイズ | 75 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 1.18 " |
スパイダータイプ | CJ |
在庫サイズ | 14〜180 |
形式 | Open |
温度。 範囲 | -40〜248 Deg.F |
厚さ | 1.18 " |
音量 | 46.8342 cu。 に。 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 5度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 3.2度 |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | カップリングタイプ | 形式 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | ポリウレタン | イエロー | 88インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,658 | ||
68514472259 | 38 | ポリウレタン | グリーン | 3585インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -30〜266 Deg.F | ¥10,125 | ||
68514462074 | 55 | ポリウレタン | レッド | 6060インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥9,413 | ||
68514461449 | 28 | ポリウレタン | イエロー | 840インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,395 | ||
68514462070 | 28 | ポリウレタン | レッド | 1415インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥2,395 | ||
68514462075 | 65 | ポリウレタン | レッド | 8320インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥15,880 | ||
68514461451 | 42 | ポリウレタン | イエロー | 2345インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥6,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。