定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514462021 ハブ、直径 3.150 インチ、長さ 4.490 インチ、厚さ 0.710 インチ

在庫あり
アイテム: CM7YLK モデル:68514462021

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,842 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCJシリーズハブ
角変位1度
チューブ径5 / 8 "
ボアタイプ退屈する
メタリック
カップリング
カップリングサイズCJ38
カップリングタイプCJ
寸法G0.940 "
ディメンションHD2.600 "
次元U1.460 "
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL)0.120 "
ハブスタイルA
キー溝キー溝付
キー溝の深さ3 / 16 "x 3 / 32"
キー溝の幅3 / 16 "x 3 / 32"
ボアを通る長さ1.770 "
材料粉末冶金
最大軸方向変位0.0700 "
マックス。 退屈させる1.5 "
最大放射状変位0.0110 "
マックス。 スピード7100回転
マックス トルク3360インチポンド
最小退屈させる0.470 "
公称トルク1680インチポンド
通常の温度範囲-40度212度までNS
外径3.150 "
カップリング全体の長さ4.490 "
製品データシートラブジョイ-68514460880.pdf
ねじ径5 / 16」-18
インチあたりのねじ山5 / 16」-18
ねじ式カップリング位置サイズの設定0.590 "
スパイダー外径3.150 "
蜘蛛の厚さ(寸法W)0.710 "
測定システム帝国
温度。 範囲-50度248度までNS
音量11.96520 cu。 に。

発送情報:

船の重量(kg) 1.18

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズチューブ径キー溝のサイズハブスタイル外径カップリング全体の長さハブ素材カップリングタイプ価格
LOVEJOY 68514462030 ジョーカップリングハブ、CJ 38/45 カップリングサイズ、1-3/4 x 3/8 インチキー溝 | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ¥12,842
LOVEJOY 68514462017 ジョーカップリングハブ、CJ 28/38 カップリングサイズ、1-1/8 x 1/4 インチキー溝 | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ¥9,572
LOVEJOY 68514461984 ジョーカップリングハブ、CJ 14/16 カップリングサイズ、5/16 キー溝なし | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "キー溝なしB1.18 "1.38 "-CJ¥4,324
LOVEJOY 68514462016 ジョーカップリングハブ、キー溝付き、湾曲ジョー、ボアサイズ 1 インチ、粉末金属 | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B ハブ PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ¥10,280
見積依頼
LOVEJOY 68514462014 ジョーカップリングハブ、サイズ CJ28/38、ボアサイズ 0.750 インチ、キー溝付き、アルミニウム | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 ハブ 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ¥9,807
見積依頼
LOVEJOY 68514462009 ジョーカップリングハブ、サイズ CJ24、ボアサイズ 1 インチ、キー溝付き、粉末金属 | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B ハブ PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ¥7,708
見積依頼
LOVEJOY 68514462019 ジョーカップリングハブ、サイズ CJ28/38、ボアサイズ 1.375 インチ、キー溝付き、アルミニウム | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 ハブ 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ¥9,501
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514462021 ハブ、直径 3.150 インチ、長さ 4.490 インチ、厚さ 0.710 インチ
¥12,842 /単価