入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.03 " |
チューブ径 | 5 / 16 " |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ14 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 0.51 " |
ディメンションHD | 1.18 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.06 " |
ハブ素材 | 粉末冶金 |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.43 " |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.04 " |
マックス。 退屈させる | 0.63 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.007 " |
マックス。 スピード | 1900回転 |
マックス トルク | 133インチポンド |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 66インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 1.18 " |
カップリング全体の長さ | 1.38 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #8-32 |
インチあたりのねじ山 | #8-32 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.2 " |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 8-32 |
スパイダー外径 | 1.18 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.39 " |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ¥12,842 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,572 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥10,280 | 見積依頼
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,413 | 見積依頼
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ¥7,708 | 見積依頼
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,501 | 見積依頼
|
68514462018 | CJ28 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ¥9,501 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。