LOVEJOY 68514445304ピンおよびブロックUジョイント、シングルジョイント、0.6250インチのボア、3.75インチの長さ、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.06 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
接続タイプ | 5 / 8 "x 5 / 8" |
立方インチ | 5.85938Cu。 の |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
キー溝のサイズ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
キー溝の幅 | 3 / 16 "x 3 / 32" |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 0.75 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ねじ径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのねじ山 | 1 / 4」-20 |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 |
サイズ | D8B |
静的破壊トルク | 5220インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
音量 | 5.85938 cu。 に。 |
A. ジョーカップリングハブには、シャフトキーに嵌合するキー溝として知られる切り欠きスロットが付いています。 これらのキーは、トルクの向上と滑りの防止を促進するだけでなく、振動とバックラッシュ (XNUMX つの回転嵌合部品間の自由な動きの程度) によって引き起こされる損失を軽減します。 ただし、キーレスジョーカップリングハブはトルクを伝達するために止めネジのみを使用するため、一部のアプリケーションではキーが必要ありません。 キーレスハブは、シャフトが滑っても影響を受けない状況に最適です。
A. 前者は止めねじが従動軸に押し付けられることで高トルクで止めねじカップリングを保持します。 一方、クランプ カップリングには、ワンピース設計とツーピース設計があります。 セットスクリューカップリングに比べ、軸を傷めることなく保持力が高くなります。
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920インチポンド | 鋼 | - | ¥28,718 | 見積依頼
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥24,616 | 見積依頼
|
68514445688 | 5/8 "&3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220インチポンド | 鋼 | 1 / 4-20 | ¥24,616 | 見積依頼
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600インチポンド | 鋼 | - | ¥46,444 | 見積依頼
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880インチポンド | 鋼 | 10-24 | ¥21,111 | 見積依頼
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120インチポンド | 鋼 | 3 / 8-16 | ¥106,726 | 見積依頼
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。