LOVEJOY 68514445289 カップリングハブ、RRSC190 カップリングサイズ、ボアサイズ 2 インチ、キー溝サイズ 1/2 x 1/4 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハブ |
チューブ径 | 2" |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリング | 顎 |
カップリングサイズ | RRSC190 |
カップリングタイプ | RRSC |
ディメンションCD | 50 " |
寸法CL | 0.120 " |
寸法SL | 0.880 " |
ハブ長 | 2.820 " |
ハブスタイル | 3 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
キー溝の幅 | 1 / 2 "x 1 / 4" |
ボアを通る長さ | 1.94 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.125 " |
最小退屈させる | 0.750 " |
外径 | 4.50 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514415411.pdf |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
音量 | 57.10500 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 2.7 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | ハブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | 焼結鉄 | 2.82 " | ¥31,675 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.24 " | ¥4,522 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.24 " | ¥3,502 | 見積依頼
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 焼結鉄 | 1.97 " | ¥9,829 | 見積依頼
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.43 " | ¥5,365 | 見積依頼
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 焼結鉄 | 1.97 " | ¥9,829 | 見積依頼
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.43 " | ¥5,365 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。