入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ALタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 10 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー |
カップリングサイズ | AL075 |
カップリングタイプ | AL |
寸法G | 12.7 mm |
寸法SL | 7.87 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.14hp |
HP定格@ 1200 RPM | 1.68hp |
HP定格@ 1800 RPM | 2.57hp |
HP定格@ 3600 RPM | 5.04馬力 |
ハブ長 | 31.75 mm |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル |
キー溝のサイズ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル |
キー溝の幅 | 3のミリメートル×1.4ミリメートル |
ボアを通る長さ | 20.57 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 退屈させる | 22 mm |
マックス。 スピード | 11000回転 |
最小退屈させる | 6 mm |
慣性モーメント(固体)WR2 | 0.121ポンドインチ平方 |
公称トルク | 10.17 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 38.86 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 53.85 mm |
1,200rpmでの定格HP | 1.68馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 2.57馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.14馬力 |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144419248 |
船の重量(kg) | 0.07 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 材料 | 公称トルク | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458627 | AL099 | 28 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 2 | 26.16 mm | アルミニウム | 35.93 Nmで | 7000回転 | ¥6,294 | |
68514448347 | AL095 | 20 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 1 | 25.4 mm | アルミニウム | 21.92 Nmで | 9000回転 | ¥4,478 | |
68514449632 | AL110 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 1 | 42.93 mm | アルミニウム | 89.48 Nmで | 5000回転 | ¥11,108 | |
68514458266 | AL100 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 1 | 34.8 mm | アルミニウム | 47.11 Nmで | 7000回転 | ¥9,184 | |
68514447393 | AL100 | 28 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 1 | 34.8 mm | アルミニウム | 47.11 Nmで | 7000回転 | ¥8,853 | |
68514465698 | AL070 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 1 | 19.05 mm | アルミニウム | 4.88 Nmで | 14000回転 | ¥1,786 | |
68514464803 | AL150 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 2 | 44.45 mm | アルミニウム | 140.1 Nmで | 5000回転 | ¥14,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。