LOVEJOY 68514439265カップリングハブ、三角形、キー溝付き、7/16インチボア、ダクタイル鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デルタハブ |
チューブ径 | 7 / 16 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | フレックスリンク |
次元BC | 2.12 " |
ディメンションHD | 2.56 " |
次元P | 1.498〜1.5インチ |
寸法Q | 0.09 " |
寸法TH(アキシャルキャップ/スクリュータップ) | 1 / 4-20 x 0.62 |
HP定格@ 100 RPM | 1.2hp |
HP定格@ 1150 RPM | 13.8hp |
HP定格@ 1750 RPM | 21hp |
ハブスタイル | デルタ |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.34 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.375 " |
最大。 連続トルク | 750インチポンド |
最小退屈させる | 0.438 " |
ピーク過負荷トルク | 1125インチポンド |
3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 42馬力 |
875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 10.5馬力 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
サイズ | 40 |
プロダクト | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 材料 | ボアを通る長さ | 次元BC | ディメンションHD | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439267 | 3 / 4 " | キー溝なし | ダクタイル鋳鉄 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623〜2.625インチ | 0.12 " | ¥73,406 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。