LOVEJOY 68514426085ドーナツカップリングハブ、S34カップリングサイズ、11.09インチフランジ外径、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリングハブ |
ボルトサイズ | 3/4-10 x 4-1/2 |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | グレー/メタリック |
接続タイプ | 2 1 / 8「X 2 1 / 8」 |
カップリングサイズ | S34 |
カップリングタイプ | ねじれ |
次元BC | 8.25 " |
ディメンションHD | 6.25 " |
寸法L | 3.44 " |
動的ねじり剛性 | 2000In.Lbs./Deg。 |
ボアを通る長さ | 4.34 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 4" |
最大。 衝撃荷重 | 36000インチポンド |
マックス。 スピード | 2800 RPM |
慣性モーメントWR2 | 832ポンドインチ平方 |
動作温度 範囲 | -60 度 F |
外径 | 11.09 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.66 " |
定格トルク | 12000インチポンド |
ラフストックボア | 2-1 / 8」 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 止めネジなし |
形式 | 柔軟性 |
タイプ | ねじれ |
UPC | 685144260857 |
プロダクト | モデル | ラフストックボア | マックス。 退屈させる | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格トルク | 最大。 衝撃荷重 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426081 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000インチポンド | 6000インチポンド | ¥186,369 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。