LOUISVILLE L-3022-32PT 延長はしごグラスファイバー 32 フィート Ia
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IA |
裾幅 | 17 11 / 16 " |
はしごの高さを拡張 | 29のフィート |
はしごの高さ | 32ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
靴底幅の外側 | 17-11 / 16」 |
レールタイプ | 非導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | スチールスイベル安全靴 |
船の重量(kg) | 31.47 |
船高(cm) | 17 |
船の長さ(cm) | 500 |
船幅(cm) | 47 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 裾幅 | はしごの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
L-3022-20PT | 17 1 / 16 " | 20ft。 | ¥79,985 | 見積依頼
| |
L-3022-24PT | 17 1 / 16 " | 24ft。 | ¥87,732 | 見積依頼
| |
L-3022-28PT | 17 1 / 16 " | 28ft。 | ¥105,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。