LOUISVILLE FS1410HD 脚立 グラスファイバー 高さ 10 フィート 375 ポンド キャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 64.625 " |
裾幅 | 28.625 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 9 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865086761 |
船の重量(kg) | 18.6 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 308.61 |
船幅(cm) | 72.9 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。