LOUISVILLE FM1510 両面脚立 FG 高さ 10 フィート 300 ポンドキャップ
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
アイテム価格 | 両面脚立 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 81-15 / 16」 |
裾幅 | 28 9 / 16 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 10 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865088529 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 306.83 |
船幅(cm) | 72.64 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。