MORSE DRUM 92-SS ドラムリフター、304 ステンレス、直径 45.7 ~ 66.0 cm、耐荷重 454 kg
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
アイテム価格 | フック下ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "18へ" 26 |
ドラムサイズ | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | モールスドラム-92.pdf |
耐火花性 | いいえ |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。