LOUISVILLE FE8916 マンホールはしご、16 フィートはしごの高さ、375ポンド。 耐荷重、グラスファイバー
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
アイテム価格 | マンホールラダー |
ANSIタイプ | IAA |
はしごの高さ | 16 " |
負荷容量 | 375ポンド。 |
材料 | グラスファイバー |
正味重量 | 34ポンド。 |
ラングの数 | 16 |
全幅 | 14.5 " |
ラング径 | 1 1 / 2 " |
ラング幅 | 12 9 / 64 " |
トップステップの高さ | 15フィート6 " |
上から下へのラング | 15のフィート |
船の重量(kg) | 15.3 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。