LOUISVILLE AS4006 脚立アルミニウム 6 フィート 225 ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | II |
ベーススプレッド | 39.375 " |
裾幅 | 20 9 / 16 " |
はしごの高さ | 6ft。 |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865100047 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 52.17 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。