LOUISVILLE AS4004 脚立アルミニウム 4 フィート 225 ポンド。
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | II |
ベーススプレッド | 27-9 / 16」 |
裾幅 | 17 15 / 16 " |
はしごの高さ | 4ft。 |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 3 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865100030 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 45.49 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。