DAYTON コンビネーションルーバーダンパー
形式 | モデル | フリーエリア | 内側の高さ | 内幅 | ブレードの数 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45C672 | .297 平方フィート | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ¥59,351 | |
A | 45C680 | 2.12平方フィート | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ¥120,236 | |
A | 45C679 | 2.33平方フィート | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ¥158,121 | |
A | 45C682 | 5平方フィート | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ¥218,260 | |
A | 45C681 | 5.214平方フィート | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ¥244,681 | |
A | 45C673 | 8.504平方フィート | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ¥368,772 | |
A | 45C674 | 11.165平方フィート | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ¥432,095 |
コンビネーションルーバーダンパー
Dayton コンビネーションルーバーダンパーは、一定の空気の流れを提供しながら、極端な気象条件から吸気口と排気口を完全に保護します。 これらのユニットは、排水可能な 4 度の固定ブレードを備えた 45 インチのチャネル フレームを備えており、雨や破片に対する優れた耐性を備えています。 また、必要に応じて開口部を完全に閉じるための、しっかりとした遮断機能を備えた調整可能なブレードも備えています。 これらのユニットには、鳥がルーバーから侵入して空気の流れを遮断するのを防ぐ、平らな鳥よけスクリーンが備えられています。 これらの組み合わせルーバー ダンパーは、高さ 6 ~ 54 インチの幅広い範囲からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- 車載カメラシステム
- モップバケット
- デジタルスケールユニット
- 磁気ドリルプレス
- パワードリル
- ギアモーター
- 農業試験
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 品揃え
- QORPAK 低密度ポリエチレンボトル
- STRONG HOLD ワークベンチ
- MEGAPRO ドライバービットセット
- DESTACO 6004シリーズ直線アクションクランプ
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックブレーキシュー
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ CFL/LED/白熱調光器
- EATON SV4-8-O/OMシリーズ電磁弁
- MARTIN SPROCKET 鋳鉄かさ歯車、直径 3 ピッチ
- SPEEDAIRE 保持器