DAYTON 45C682コンビネーションルーバーダンパー36x 48
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
アイテム価格 | コンビネーションルーバーダンパー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 5平方フィート |
内側の高さ | 30 " |
内幅 | 45 " |
材料 | 押し出しアルミニウム |
最大エキゾースト(CFM) | 5156 |
最大摂取量(CFM) | 3281 |
マックス。 速度 | 3500fpm |
最小壁の開口部(インチ) | 36H×48W |
ブレードの数 | 7 |
外の高さ | 35.5 " |
外側の幅 | 47.5 " |
タイプ | 調節可能なダンパー |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 125.73 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
モデル | フリーエリア | 内側の高さ | 内幅 | ブレードの数 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C672 | .297 平方フィート | 6" | 9" | 2 | 11.5 " | 11.5 " | ¥59,351 | |
45C673 | 8.504平方フィート | 48 " | 51 " | 11 | 53.5 " | 53.5 " | ¥368,772 | |
45C674 | 11.165平方フィート | 54 " | 57 " | 12 | 59.5 " | 59.5 " | ¥432,095 | |
45C679 | 2.33平方フィート | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ¥158,121 | |
45C680 | 2.12平方フィート | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ¥120,236 | |
45C681 | 5.214平方フィート | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ¥244,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。