LOUISVILLE AS2110 脚立 アルミニウム 高さ 10 フィート 耐荷重 250 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | I |
ベーススプレッド | 63.5 " |
裾幅 | 27.625 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 9 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865098955 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。