LOUISVILLE AS2106 脚立アルミニウム 6 フィート高さ 250 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | I |
ベーススプレッド | 39.875 " |
裾幅 | 21.625 " |
はしごの高さ | 6ft。 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865098917 |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。