入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 5 / 32 " |
最小容量 | 1 / 64 " |
チャック径 | 0.866 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 1.378 " |
構造 | ステンレス鋼 |
キー番号 | K0 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けサイズ | 0JT |
装着タイプ | JT0 |
名目能力 | 5 / 32 " |
オープンレングス | 1.102 " |
タイプ | マイクロ |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JKP-15 J-0 | 1 / 16 " | 1.476 " | ¥98,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。