LITTLE GIANT PUMPS 558225 高ヘッド排水ポンプ 1/2馬力 115フィート
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
アイテム価格 | ハイヘッドフィルター付き水中排水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
アンプ | 10 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 4" |
NPTの排出 | 1-1 / 4」 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 20.5 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 28 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 21 |
高さ | 31 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | セルコン |
最大頭 | 115のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
メカニカルシール | CMC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
操作タイプ | マニュアル |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | セラミック |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | 熱保護 |
トップ材質 | ポリプロピレン |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 10.7 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 88.65 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。