入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凝縮液ポンプ |
アンプ | 1.5 |
コード長 | 6ft。 |
Discharge | 3 / 8 "バーブ |
フロート素材 | ポリプロピレン |
水のGPH @ 1フィート頭の | 84 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 42 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 10 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 75 |
水のGPH @ 9フィート頭の | 64 |
高さ | 6 51 / 64 " |
HP | 1/30 |
長さ | 10 5 / 16 " |
マックス。 温度 | 140 F |
ポンプタイプ | 垂直 |
貯水池容量 | 1/3ガロン。 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 21 Ft。 |
タンクサイズ | 1/3ガロン。 |
タイプ | 垂直 |
UPC | 010121549081 |
電圧 | 115 |
保証 | 2ACC6 |
出力 | 93 |
幅(Width) | 5 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.31 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | アンプ | コード長 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ポンプタイプ | シャフト材質 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551320 | 12 " | 3.5 | 9ft。 | 11.2 PSI | 120 F | 浅い鍋 | SST | 1ガロン。 | ¥99,549 | ||
550521 | 7.437 " | 1.1 | 6ft。 | 4.3のプサイ | 120 F | コンパクトな潜水艇 | SST | - | ¥45,455 | ||
554405 | 10.5 " | 1.0 | 6ft。 | 6.5 PSI | 140 F | 垂直 | ステンレス鋼 | 1/2ガロン | ¥21,024 | ||
554425 | 10.5 " | 1.5 | 6ft。 | 8.6 PSI | 140 F | 垂直 | ステンレス鋼 | 1/2ガロン | ¥19,193 | ||
554531 | 10 13 / 64 " | 0.6 | 6ft。 | - | 140 F | 垂直 | ステンレス鋼 | 1/3ガロン。 | ¥23,810 | ||
554550 | 10 13 / 64 " | 1.5 | 6ft。 | - | 140 F | 垂直 | ステンレス鋼 | 1/3ガロン。 | ¥27,924 | ||
553101 | 12 " | 1.0 | 6ft。 | 6.1 PSI | 110 F | L | ステンレス鋼 | 1ガロン。 | ¥43,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。