入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ、機械式 |
制御範囲 | 1VACで最大2 / 120HP、1VACで最大230HP |
コード長 | 10ft。 |
最大実行中のアンペア | 13 |
マックス。 温度 | 125 F |
ポンプ範囲最小/最大 | 0.75〜6.5 |
スイッチタイプ | ノーマルオープン |
タイプ | 垂直 |
電圧 | 115 |
針金ゲージ | 16 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。