入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 噴水ポンプ |
コード長 | 6ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 0.1 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 70 |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | ABS |
HP | 1/250 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | アセタール |
インレット | スムーズ |
インレットタイプ | スムーズ |
長さ | 2.75 " |
最大水のGPM | 1.1 |
最大頭 | 2.6のフィート |
アウトレット | 3/8または1/2 "ID |
コンセントサイズ | 3/8 "または1/2" ID |
ポンプ材料 | ポリエステル |
スクリーン素材 | ABS |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ABS |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。