LITTLE GIANT PUMPS 553245 復水ポンプ、230V、1/5 馬力、50/60 Hz、1A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凝縮液ポンプ |
アンプ | 1 |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 3/8 "銅管 |
排出サイズ | 3 / 8 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
1フィートでのGPH | 450 |
15フィートでのGPH | 380 |
3フィートでのGPH | 445 |
5フィートでのGPH | 440 |
9フィートでのGPH | 415 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 450 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 380 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 440 |
水のGPH @ 9フィート頭の | 415 |
高さ | 10.5 " |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
長さ | 12 " |
マックス。 温度 | 120 F |
PSI | 19.5 |
ポンプタイプ | 大容量 |
貯水池容量 | 1ガロン。 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 45のフィート |
シャットオフ | 45 Ft。 |
タンクサイズ | 1ガロン。 |
タイプ | 大容量 |
電圧 | 230V |
出力 | 250W |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | MX |
A. 復水ポンプ システムが適切に動作しているか定期的にチェックする必要があります。 使用環境により異なりますが、XNUMXヶ月にXNUMX回程度を目安としてください。
A. 稼働中の HVAC システムでは、ドリップ パンの水位が必要なレベルに達購入に進む、復水ポンプが作動します。 オーバーフローする場合は、復水ポンプが正常にオンにならなかったことを意味します。つまり、故障または破損している可能性があります。
A. フロートとフロート コンポーネントは、時間の経過とともに破片が蓄積する可能性があり、システムを詰まらせ、フロート スイッチをトリガーして水を排出するのを妨げる可能性があります。 フロートとそのコンポーネントは、時間の経過とともに磨耗し、凝縮液ポンプの故障につながる可能性があります.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。