LITTLE GIANT WSL2-2448-36ワークベンチ5000ポンド。 容量48インチ幅x24インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 36 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 5000ポンド |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WSL2-3048-36 | 30 " | 36 " | ストレート | ¥150,811 | |
WSL2-2448-AH | 24 " | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥163,520 | |
WSL2-3048-AH | 30 " | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥177,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。