LITTLE GIANT SLN-2460 保管ロッカー 1段 溶接スチールグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保管庫 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 11〜14 |
ロッカータイプ | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロックシステム | パドロック可能 |
材料 | 溶接鋼/エキスパンドメタル |
調節可能な棚の数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の深さ | 27 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 61 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 116.1 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 68.58 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全幅 | 段 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 27 " | 49 " | 1 | ¥410,745 | 見積依頼
|
SL1-2460 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 27 " | 61 " | 1 | ¥465,445 | 見積依頼
|
SL1-3048 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 33 " | 49 " | 1 | ¥407,589 | 見積依頼
|
SL1-3060 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 33 " | 61 " | 1 | ¥505,484 | 見積依頼
|
SL1-3072 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 33 " | 73 " | 1 | ¥548,811 | 見積依頼
|
SL1-3660 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 39 " | 61 " | 1 | ¥553,819 | 見積依頼
|
SL1-3672 | 溶接鋼/エキスパンドメタル | 1 | 39 " | 73 " | 1 | ¥588,125 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。