LITTLE GIANT SL2-A-3060ストレージロッカースチールグレー高さ78インチx幅61インチx33インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保管庫 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スライドラッチ |
ロッカードアタイプ | クリアビュー |
ロッカータイプ | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロックシステム | パドロック可能 |
材料 | 溶接鋼 |
調節可能な棚の数 | 2 |
棚の数 | 0 |
全体の深さ | 33 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 61 " |
段 | 単発講座 |
船の重量(kg) | 174.15 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 9403200020 |
モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SL2-A-2448 | 27 " | 49 " | ¥465,553 | 見積依頼
|
SL2-A-2460 | 27 " | 61 " | ¥568,165 | 見積依頼
|
SL2-A-3048 | 33 " | 49 " | ¥544,346 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。