入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1850 |
寸法タイプ | ワイヤー |
ドリルビットサイズ | #13 |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 125 mm |
リスト番号 | A976 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 185 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.2 |
船の長さ(cm) | 18.6 |
船幅(cm) | 1.2 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9761.5 | 0.0591 | メトリック | 75 mm | 115 mm | ¥5,726 | |
A9763.0X150 | 0.1181 | メトリック | 100 mm | 150 mm | ¥4,804 | |
A9761 / 8 | 0.1250 | 分数インチ | 105 mm | 155 mm | ¥5,304 | |
A9764.0X175 | 0.1575 | メトリック | 120 mm | 175 mm | ¥4,915 | |
A9763 / 16 | 0.1875 | 分数インチ | 135 mm | 195 mm | ¥6,196 | |
A9766.5X215 | 0.2559 | メトリック | 150 mm | 215 mm | ¥8,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。