LITTLE GIANT PDE-4048-6PH2FL人間工学に基づいたパレットスタンド40x 48
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいたパレットスタンド |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 3600ポンド |
高さを下げた | 24 " |
材料 | 全溶接鋼 |
上げられた高さ | 34 " |
船の重量(kg) | 59.85 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PDE-4848-6PH2FL | ¥208,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。