LITTLE GIANT MTH1-3048-AHヘビーデューティーマシンテーブル30インチ幅16インチ奥行き
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーマシンテーブル |
ベース材料 | 鋼 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 2 "リップダウン、丸みを帯びた |
高さ | 30〜37インチ |
脚のタイプ | 1インチ刻みで調整可能 |
負荷定格 | 10,000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
上の厚さ | 3 / 16 " |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | 鉄筋 |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 幅(Width) | 深さ | エッジタイプ | 高さ | アイテム価格 | 脚のタイプ | 負荷定格 | 上の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH1-1630-24 | 30 " | 16 " | ストレート | 24 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥105,856 | |
MTH1-1630-30 | 30 " | 16 " | ストレート | 30 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥106,152 | |
MTH1-1630-36 | 30 " | 16 " | ストレート | 36 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥118,156 | |
MTH1-2230-24 | 30 " | 22 " | ストレート | 24 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥108,311 | |
MTH1-2230-30 | 30 " | 22 " | ストレート | 30 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥122,523 | |
MTH1-2230-36 | 30 " | 22 " | ストレート | 36 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥129,690 | |
MTH1-2830-24 | 30 " | 28 " | ストレート | 24 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥119,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。