LITTLE GIANT MTH1-1630-24マシンテーブル10000ポンド24h x 30w x 16d
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーマシンテーブル |
色 | グレー |
深さ | 16 " |
エッジタイプ | ストレート |
高さ | 24 " |
脚のタイプ | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 |
負荷定格 | 10000ポンド |
上の厚さ | 12 ga。、3/16 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 38.48 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 深さ | エッジタイプ | 高さ | アイテム価格 | 脚のタイプ | 負荷定格 | 上の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH1-1630-30 | 30 " | 16 " | ストレート | 30 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥106,152 | |
MTH1-1630-36 | 30 " | 16 " | ストレート | 36 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥118,156 | |
MTH1-2230-24 | 30 " | 22 " | ストレート | 24 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥108,311 | |
MTH1-2230-30 | 30 " | 22 " | ストレート | 30 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥122,523 | |
MTH1-2230-36 | 30 " | 22 " | ストレート | 36 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥129,690 | |
MTH1-2830-24 | 30 " | 28 " | ストレート | 24 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥119,979 | |
MTH1-2830-30 | 30 " | 28 " | ストレート | 30 " | ヘビーデューティーマシンテーブル | 2 "x 2" x1 / 4 "角度 | 10000ポンド | 12 ga。、3/16 " | ¥136,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。