LITTLE GIANT GSP6ガスシリンダーパレットシリンダー容量6
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
アイテム価格 | ガスボンベパレット |
容量 | 1000ポンド |
色 | グレー |
シリンダー容量 | 6 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 41 " |
長さ | 36 " |
材料 | 完全に組み立てられた溶接スチール |
タンク径 | 9" |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。