LITTLE GIANT GF-2436-9Pインストルメントカート1200ポンド
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュハンドルインストルメントカート |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 19.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 41 " |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュ |
棚幅 | 24 " |
トップ材質 | 滑らかな粉体塗装鋼 |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | トップ材質 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-2436-午後 9 時 | 滑り止めビニール表面 | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | フラッシュ | フラッシュ | 24 " | ¥178,576 | ||
GF-2448-9P | 滑らかな粉体塗装鋼 | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | フラッシュ | フラッシュ | 24 " | ¥156,451 | ||
GF-2448-午後 9 時 | 滑り止めビニール表面 | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | フラッシュ | フラッシュ | 24 " | ¥163,187 | ||
GF-3048-9P | 滑らかな粉体塗装鋼 | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | フラッシュ | フラッシュ | 30 " | ¥182,480 | ||
GF-3048-午後 9 時 | 滑り止めビニール表面 | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | フラッシュ | フラッシュ | 30 " | ¥185,886 | ||
GLF-2436-9P | 滑らかな粉体塗装鋼 | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | リップ | リップ | 24 " | ¥179,968 | ||
GLF-2436-午後 9 時 | 滑り止めビニール表面 | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | リップ | リップ | 24 " | ¥197,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。